品番 : EA707A-72
品名 : ブレーカピン
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | L4939 |
|---|---|---|---|
| ピン先径 | φ2.6mm | 全長 | 128mm |
| プラグ径 | φ4mm | 定格電圧 | CATⅢ:600V |
| 定格電流 | 10A | 材質 | 樹脂 |
| 先端材質 | 先ピン:SUS | ||
| EA707A-64に装着可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/08 09:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0777ページ 0782ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA707A-64 : テストリード |
ウェブカタログ画像
拡大
