品番 : EA707A-70
品名 : マグネットアダプタ
仕様
| メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | 9804 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 66mm | プラグ径 | φ4mm |
| 定格電圧 | CATⅣ:1000V | 定格電流 | 2A |
| 電圧コード先端に装着、φ11mm、M16なべねじに対応。 | |||
| マグネット部分の直径はφ11mmです。 | |||
| EA707A-64に装着可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 08:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0777ページ 0782ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA707A-64 : テストリード |
ウェブカタログ画像
拡大
