詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707A-69

品名 : マグネットアダプタ

仕様

メーカー 日置電機(HIOKI) 型番 L4937
サイズ φ7mm 全長 75mm
プラグ径 φ4mm 定格電圧 CATⅢ:1000V
定格電流 2A 用途 EA707A-64の先端に装着可能
マグネット部分の直径はφ6mmです。
追加説明
カタログ価格

7,200 円(税抜)/ 7,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 08:32現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0777ページ 0782ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top