品番 : EA707A-28
品名 : [EA707A-30,-36用] クランプセンサー
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | 9132-50 |
---|---|---|---|
仕様 | EA707A-86、-105用クランプセンサー | クランプ径 | φ55mm 80×20mmバスバー |
定格1次電流 | 交流20~1000A | 最大入力電流 | 1000A連続 |
出力電圧 | 交流0.2V f.s. ※f.s.は設定レンジ値, 本器の出力はAC生波形の電圧です。入力インピーダンスが1MΩ以上の機器に接続してください。 |
周波数 | 40~1 kHzにおいて確度に加算, 振幅: ±1 % rdg. |
最大定格電圧 | AC 600V rms (50/60Hz,CATIII) | 振幅確度(45~66Hz) | ±3%rdg. ±0.2%f.s. |
サイズ | 100(W)×35(D)×224(H)mm | 重量 | 600g |
コード長 | 3m | 用途 | 記録計などと組合わせてレベル観測に。 |
付属品 | 取扱説明書 | ||
※EA707A-30、-36、-86、-87に接続するにはEA707A-29が必要です。 | |||
テスタ・記録計に接続して、大電流を手軽に測定 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
28,600 円(税抜)/ 31,460 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/08 13:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0789ページ |