品番 : EA707A-65
品名 : テストリード
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | L4931 |
---|---|---|---|
全長 | 1500mm | プラグ径 | φ4mm |
定格電流 | 10A(最大) | 定格電圧 | CATⅢ:1000V、CATⅣ:600V(最大) |
連結コネクタ付 | |||
EA707A-64の延長用テストリード(黒・赤セット) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 13:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0794ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA707A-64 : テストリード |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)