品番 : EA707A-51
品名 : デジタルマルチメーター
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | DT4261 |
---|---|---|---|
測定方式 | 真の実効値式 | 直流電圧 | 600m/6/60/600/1000V 基本確度:±0.15%rdg.±2dgt. |
交流電圧 | 6/60/600/1000V 周波数特性:40Hz~1kHz 基本確度:40Hz-500Hz:±0.9%rdg.±3dgt.(実効値整流, クレストファクター3以下) |
直流電流 | 600mA/6/10A 基本確度:±0.5%rdg.±3dgt. |
交流電流 | 600mA/6/10A 基本確度40Hz-500Hz:±1.4%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクター3以下) 周波数特性:40Hz~1kHz |
交流電流レンジ (ACクランプ測定) | 10.00 A~1000 A, 7レンジ 基本確度40Hz - 500Hz:±0.9 % rdg.±3 dgt.にクランプオンプローブの測定確度を加算 (実効値整流,クレストファクター3以下) |
LoZ V | 600.0 V, 1レンジ, 周波数特性: DC, 40 Hz~1 kHz 基本確度 DC, 40 Hz - 500 Hz:±1.0 % rdg.±13 dgt. (実効値整流,クレストファクター3以下) |
電圧周波数 | 99.99Hz~99.99kHz,4レンジ(最小感度電圧による制限あり) 基本確度:±0.1 % rdg.±1 dgt. |
電流周波数 | 99.99Hz~9.999kHz,3レンジ(最小感度電流による制限あり) 基本確度:±0.1 % rdg.±1 dgt. |
高調波 | 【Z3210装着時】電圧, 電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率 ※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能 |
規格 | CATIV 600V,CATIII 1000V | 抵抗 | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ 基本確度:±0.7 % rdg.±3 dgt. |
静電容量 | 1μ/10μ/100μ/1m/10mF 基本確度:±1.9 % rdg.±5 dgt. |
表示 | 4桁液晶表示,max.6000 dgt.(周波数測定を除く),バーグラフ |
表示更新レート | 5回/s(静電容量:測定値により0.05回~5回/s、周波数:1回~2回/s) | 電源 | 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3(付属) |
連続使用時間 | 130 h (Z3210未装着), 70 h (Z3210装着、無線通信) | サイズ | 87(W)×47(D)×185(H)mm |
重量 | 480g(テストリードホルダー、電池含む) | 付属品 | ・キャップレスのテストリード×1 ・取扱説明書×1 ・使用上の注意×1 |
使用温度範囲 | -25℃~65℃ | 導通チェック | 導通ONしきい値:25Ω、導通OFFしきい値:245Ω、応答時間:0.5ms以上 |
ダイオードテスト | 開放電圧:2.0V以下、測定電流:0.2mA、順方向しきい値:0.15V~1.8V | 保護等級 | IP50(使用時) IP54(保管時) |
機能 | ・誤挿入防止シャッター ・ヒューズチェック機能 ・ユーザー設定維持機能 ・フィルター機能 ・ゼロアジャスト ・表示値ホールド、オートホールド ・最大値/最小値表示、瞬時値(PEAK)表示 ・オートパワーセーブ ・USB通信(オプションの通信パッケージDT4900-01装着時のみ) ・無線通信(オプションのワイヤレスアダプタ Z3210装着時のみ) |
||
付属のテストリードL9300はキャップ一体型!なくす心配がありません。フィンガーガードをスライドすると、簡単に測定カテゴリの切り替えができます。 | |||
別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を使用することで、Bluetooth(R)機能が使えます。スマホやタブレットに測定値を転送可能。 | |||
無償アプリ『GENNECT Cross』との連携で、簡易的な高調波解析ができ、パワーコンディショナーなどの PV システムの高調波測定や電源系統のトラブル解析に貢献します。 | |||
測定ファンクションに合わせて、使用しない端子を閉じる端子シャッター構造。 | |||
過入力時にディスプレーが赤色に光って警告します。(赤色バックライト) HOLD時にはキーがオレンジ色に光ります。(HOLDライト) |
|||
コンクリート上1mの落下にも耐えるドロッププルーフ設計。 | |||
現場でのトラブル解析に貢献 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
33,000 円(税抜)/ 36,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/08 13:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0789ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA708XA-1 : ワイヤレスアダプタ(HIOKI製計測器用) |
オプション | EA707A-64 : テストリード |