品番 : EA707BB-8A
品名 : デジタルマルチテスター
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | M-03FBM |
|---|---|---|---|
| 直流電圧 | ●レンジ 4V/40V/400V/600V ●分解能 0.001V/0.01V/0.1V/1V ●確度 ±(1.0%+3dgt) ●入力インピーダンス 10MΩ |
交流電圧 | ●レンジ 4V/40V/400V/600V ●分解能 0.001V/0.01V/0.1V/1V ●確度 ±(2.0%rdg+5dgt) ●入力インピーダンス 10MΩ |
| 抵抗 | ●レンジ 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ ●分解能 0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ/0.001MΩ/0.01MΩ ●確度 ±(2.0%rdg+5dgt) ●開放電圧 約0.4 V |
周波数 | ●レンジ 5Hz/50Hz/500Hz/5kHz/50kHz/100kHz ●分解能 0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/0.01kHz/0.1kHz ●確度 ±(0.5%rdg+5dgt) |
| 静電容量 | ●レンジ 50nF/500nF/5μF/50μF/100μF ●分解能 0.01nF/0.1nF/0.001μF/0.01μF/0.1μF ●確度 ±(5.0%rdg+5dgt) |
検波方式 | 平均値方式 |
| 表示 | 最大3999カウント | レンジ切替 | オートレンジ |
| 極性表示 | “-”のみ表示 | サンプリング | 約3回/秒 |
| 使用温湿度 | 0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) |
| 電源 | CR2032リチウム電池×1個(付属) | 電池寿命 | 約120時間 |
| サイズ | 70(W)×12.5(D)×127(H)mm | テストリード長 | 約700mm |
| 測定機能 | ●直流/交流電圧 ●抵抗 ●ダイオードチェック ●導通チェック(LED & ブザー音通知) ●周波数 ●DUTY ●コンデンサチェック ●オートパワーオフ(約30分、解除可能) |
重量 | 約101g(電池含む) |
| 適合規格 | IEC61010-1 準拠 CATⅡ 600V、CATⅢ 300V |
付属品 | ●取扱説明書(保証書付) ●ソフトケース |
| 校正 | 可 | ||
| 薄型で多機能なデジタルマルチメータ | |||
| 本体背面に磁石を内蔵。配電盤などの金属面に貼り付けることができます。 | |||
| 測定機能は、直流/交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通 チェック、周波数、DUTY、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。 | |||
| 電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載 | |||
| テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。 | |||
| テストリードを本体周囲に巻き付けて収納可能 | |||
| 袋型ソフトケース付き | |||
| 工業現場や電気工作での電圧等のチェック、学校での技術実習等のチェックに | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/18 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0778ページ | ||||
