詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707CJ-19

品名 : 9.0m テストリード(巻取り式・マグネット付)

マグネット付で壁に固定する事ができ、任意の長さまで引っ張り、保持することができます
・使用時に混線させないために、リードを巻取ることができます

仕様

メーカー LANG TOOLS(ラングツール) 定格電圧 600V
定格電流 10A (リードを全て引き出していない状態では最大6Aまで) 全長 9m
最大開口幅 8mm
ワニ口クリップ
18ゲージ銅線
マグネット付き
自動車、トレーラー、ボートなどの電気回路のテストに最適。
リードを混線させずに使用できる巻き取り式
追加説明
カタログ価格

9,930 円(税抜)/ 10,923 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/21 08:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0783ページ
バリエーション一覧
EA707CJ-13 3.0m テストリード(巻取り式・マグネット付)
EA707CJ-19 9.0m テストリード(巻取り式・マグネット付)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top