品番 : EA707CK-2A
品名 : φ1x20mm クリップアダプターセット
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | ATL-5N |
|---|---|---|---|
| 先端サイズ | φ1×20㎜ | 全長 | 295㎜ |
| ワニ口クリップ最大開口 | 4㎜ | ソケット径 | ワニ口クリップ側:約11㎜ ピン側:約7㎜ |
| 重量 | 17.3g | 入数 | 赤、黒ピン各1個ずつ |
| コネクターなどの微細部の測定に。 | |||
| テスター本体の赤黒リード線の先の計測部(ピン部)にワニ口部を挟み、細径の先端で基盤などの細かい部品に当てて計測します。 | |||
| ピン先が針状なので、測定時に小型部品の端子に接触しやすくなっています。 | |||
| 他メーカーのテストリードにも使用可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/21 08:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0782ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA707CK-1A φ1x10mm クリップアダプターセット |
| EA707CK-2A φ1x20mm クリップアダプターセット |
ウェブカタログ画像
拡大
