品番 : EA707D-25
品名 : デジタルマルチメーター(Bluetooth搭載)
Bluetooth通信で手軽に測定データを転送 安全規格CAT.Ⅳ300V / CATⅢ600Vに準拠
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | PM300BT |
|---|---|---|---|
| 動作方式 | Δ-Σ方式 | 交流検波方式 | 真の実効値 (TrueRMS) 方式 |
| 確度保証範囲 | 23±5℃,80%RH以下(結露のないこと) | 直流電圧 | 600m/6/60/600V 入力抵抗:約10MΩ |
| 交流電圧 | 6/60/600V 入力抵抗:約10MΩ 確度保証周波数:45Hz~500Hz |
抵抗 | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ 開放電圧:約DC1.8V |
| 静電容量 | 60n/600n/6μ/60μ/600μF | 周波数 | 感度:10Hz~:1Vrms以上/10kHz~:15Vrms以上 |
| 最高確度 | 直流電圧:±(0.8%rdg+3dgt) 交流電圧:±(1.2%rdg+9dgt) 抵抗:±(1.5%rdg+5dgt) 静電容量:±(3.0%rdg+10dgt) 周波数:±(0.5%rdg+3dgt) |
分解能 | 直流電圧:0.1mV 交流電圧:0.001V 抵抗:0.1Ω 静電容量:0.01nF 周波数:0.01Hz |
| 導通チェック | 開放電圧:約1.0V (10~50Ω以下でブザー音) |
ダイオードテスト | 開放電圧:約3.2V (3.000V以上でOL表示) |
| 表示 | 6200カウント | サンプルレート | 約5回/秒 |
| 周波数特性 | 45~500Hz | 電源 | CR2032(コイン型リチウム電池)×1本(付属) |
| 電池寿命 | ●Bluetooth機能OFF:約150時間 ●Bluetooth機能ON:約60時間 ●BT連続使用時:約30時間 |
電池寿命警告 | 約2.5V以下でバッテリーマークが点灯 |
| 消費電力 | 約1.5mA、最大約5mA 、 Bluetooth接続時:約3mA | サイズ | 本体のみ:56(W)×13(D)×110(H)㎜ ケース収納時:63(W)×28(D)×121(H)mm |
| 重量 | 本体のみ:約84g ケース収納時:約135g |
テストリード | 全長:約0.5m ピン先:18㎜ |
| レンジ切替 | オートレンジ | 使用環境条件 | 高度2000m以下、屋内使用、環境汚染度Ⅱ |
| 動作温湿度 | ・5℃~31℃で80%RH以下 (結露のないこと) ・31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 |
保存温湿度 | ・-20℃~40℃,80%RH 以下(結露のないこと) ・40℃~50℃,70%RH以下(結露のないこと) |
| オーバー表示 | 数値部に”OL”表示 | 極性表示 | 自動切換え,マイナス入力時に「-」のみ表示 |
| インターフェイス | ●Bluetooth4.2、 iOS 端末 / Windows10 端末に測定 ●データ転送(日本国内でご使用ください) ●表示更新のタイミングで測定値のデータ転送をする。 |
機能 | ●オートパワーセーブ(最終操作から約15分後に電源セーブ (TYP 20 μA) ) ●データホールド ●リラティブ(相対値表示) ●最大・最小・平均値表示 |
| 安全規格 | IEC61010 CAT.Ⅳ 300V CAT.Ⅲ 600V | EMC指令 | IEC 61326 |
| RoHS指令 | EN 50581 | 付属品 | ●キャリングケース ●取扱説明書 ●テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先最大18mm) |
| ポケットタイプ | |||
| ピン先は金メッキ採用。 | |||
| Bluetooth(R)機能により、パソコンやタブレットなどに測定データを転送できます。 | |||
| 独自のケース形状により簡単にテストリードを収納することができます。 | |||
| 収納時にテストリードを巻きつけたりしないため一瞬でテストリードを取り出し、 すぐに計測を開始することができます。 |
|||
| ケースにはテストピンキャップホルダーが付いており、 キャップを使わない時にはホルダーに収納することで キャップをなくすリスクを軽減します。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,800 円(税抜)/ 23,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0775ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA707NA-15A : テストリード棒用ICクリップ |
| オプション | EA707NA-17 : テストリード |
| オプション | EA707NA-18 : テストリード棒用細ピン変換アダプター |
| オプション | EA707NA-21A : クリップアダプター |
| オプション | EA707NA-23 : クリップアダプター |
