詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707NA-17

品名 : テストリード

仕様

メーカー 三和電気計器(sanwa) 型番 TL-A4
ジャック径 4mm 全長 200mm
適合ピン径 2mm 適合品番 EA707D-10A、-11A、-13A、-13G、-15A、-16、-17、-19A、
-20、-22A、-24、-25、-35A、-36、-37、-38
EA707G-14、-15、-16、-17、-19A、-20、-21、-22、-25
EA708D-10B、-13、-14A、-15、-16A、-17A
テストリードの先端とジョイントしてバナナジャックに変換できます。
追加説明
カタログ価格

1,500 (税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/13 00:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0783ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top