品番 : EA708D-16A
品名 : クランプメーター(デジタル・導通ブザー)
AC600Aまで測定可能 真の実効値方式で歪んだ波形の電流測定も可能
仕様
メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | DCM60R |
---|---|---|---|
電流測定方式 | CTクランプ方式 | 動作方式 | Δ-Σ方式 |
交流検波方式 | 真の実効値方式 (TrueRMS) | レンジ切換 | オートレンジのみ |
使用環境条件 | 環境汚染度Ⅱ | 耐電圧 | 3700Vrms以下 |
動作温湿度 | 0℃~40℃,80%RH以下(結露のないこと) | 保存温湿度 | -10℃~60℃,70%RH以下(結露のないこと) |
精度保証温湿度 | 23±5℃,80%R.H.以下(結露のないこと) | 交流電流 | 199.9/600A オートレンジ |
交流電圧 | 199.9/600V オートレンジ | 抵抗 | 199.9Ω 開放電圧:約DC1.0V |
導通 | 約100Ω以下でブザー音 開放電圧:約DC1.5V |
最高確度 | ●交流電流:±(2.0%rdg+5dgt) ●交流電圧:±(1.5%rdg+5dgt) ●抵抗:±(1.9%rdg+3dgt) |
分解能 | ●交流電流:0.1A ●交流電圧:0.1V ●抵抗:0.1Ω |
サンプルレート | 約2回/秒 |
周波数特性 | 50~400Hz | 表示桁数 | 1999カウント |
オーバー表示 | 数値部に「OL」を表示 | クランプ径/導体サイズ | Φ25㎜/10×30㎜ |
電源 | RO3(単4形)×2 | 電池寿命 | 約250時間 |
電池寿命警告 | バッテリーマークが点灯(約2.2V以下) | 消費電力 | 約5.0mW |
サイズ | 50(W)×29(D)×187(H)mm | 重量 | 約210g |
機能 | ●導通ブザー ●データホールド機能(液晶部に「H」を表示) |
安全規格 | IEC61010 CAT.Ⅲ300V/CAT.Ⅱ600V |
付属品 | ●テストリード(EA707NA-2:全長約1m/ピン先18㎜) ●携帯ケース ●取扱説明書 |
||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
AC0.1A~600Aまで測定可能なクランプメータ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/18 09:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0806ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA707NA-2 : テスター用リード棒 |