品番 : EA707G-19A
品名 : アナログマルチテスター
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | CP8D |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体 | 直流電圧 | 0.25/2.5/10/50/250/500V(4kΩ/V) |
| 交流電圧 | 10/50/250/500V(4kΩ/V) | 直流電流 | 0.25m/25m/500mA |
| 負荷電流 | 0~74mA/7.4mA/150μA | 抵抗 | 2k/20k/1MΩ |
| 許容差 | ●直流電圧:±3%以内 ●交流電圧:±4%以内 ●直流電流:±3%以内 ●抵抗:目盛長の±3%以内 |
バッテリーチェック | 0.9~1.5V |
| 導通 | 約100Ω以下でブザー音 開放電圧約1.5V | 周波数特性 | AC10Vレンジ 30Hz~100kHz、AC50Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値3%以内 |
| 低周波出力 | -20~36dB | 電源 | R6、LR6(単3形)×1 |
| 内蔵ヒューズ | Φ5.2×20㎜(250V/0.5A) | サイズ | 82(W)×26(D)×119(H)㎜ |
| 重量 | 約170g | 付属品 | ●テストリード(EA707NA-19) ●取扱説明書 ●携帯ケース |
| 薄型ハード | |||
| ケース含めて、手のひらサイズ | |||
| 収納・携帯性優れた頑丈なハードケースが標準付属 | |||
| 目盛板にミラースケール採用 | |||
| 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 | |||
| 導通チェックブザー付 | |||
| バッテリーチェックレンジ搭載 | |||
| ヒューズ、ダイオードによる回路保護 | |||
| テストリードは着脱可能なプラグ式 | |||
| 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18㎜)を採用 | |||
| ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,980 円(税抜)/ 7,678 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/12/29 11:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0774ページ | ||||
