品番 : EA707NA-19
品名 : [EA707G-19A用] リード棒
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | TL-38 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 替テストリード | 全長 | 約1m |
| ピン先長さ | 18㎜ | ||
| 【EA707G-19A用】のテストリード | |||
| ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/30 09:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0774ページ 0783ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA707G-19A : アナログマルチテスター |
ウェブカタログ画像
拡大
