品番 : EA707D-24
品名 : ポケットデジタルテスター
コンデンサ容量、周波数も測定可能 本体厚み8.5mmの超薄型カードテスタ
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | PM3 |
|---|---|---|---|
| 動作方式 | Δ-Σ方式 | 交流検波方式 | 平均値方式 |
| レンジ切換 | オートレンジ | 使用環境条件 | 高度2000m以下 ・ 環境汚染度Ⅱ |
| 動作温湿度 | 5℃~31℃で80%RH (最大) 31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 |
保存温湿度 | ・-10℃~40℃,80%RH以下 (結露のないこと) ・40℃~50℃ 70%RH以下 (結露のないこと) |
| 確度保証範囲 | 23±5℃,80%RH以下 (結露のないこと) | 直流電圧 | 400m/4/40/400/500V 入力抵抗:10M~100MΩ |
| 交流電圧 | 4/40/400/500V 入力抵抗:10M~11MΩ (40~400Hz(正弦波)) |
抵抗 | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ 開放電圧:約DC0.4V |
| 静電容量 | 5n/50n/500n/5μ/50μ/200μF | 周波数 | 9.999/99.99/999.9/9.999k/60.00kHz |
| 最高確度 | ●直流電圧:±(0.7%rdg+3dgt) ●交流電圧:±(2.3%rdg+10dgt) ●抵抗:±(2.0%rdg+5dgt) ●静電容量:±(5.0%rdg+10dgt) (リラティブキャンセル後の確度) ●周波数:±(0.7%rdg+5dgt) (10~250Vrmsでの確度) |
分解能 | ●直流電圧:0.1mV ●交流電圧:0.001V ●抵抗:0.1Ω ●静電容量:0.001nF ●周波数:0.001Hz |
| デューティ比 | 0.1~99% | 導通 | 10Ω~120Ω以下でブザー音 (開放電圧:0.4V) |
| ダイオードテスト | 開放電圧:約1.5V | 表示 | 数値部4000 |
| オーバー表示 | 数値部に「OL」を表示 | 極性表示 | マイナス入力時に「-」のみ表示 |
| サンプルレート | 数値部 約3回/秒 | 周波数特性 | 40~400Hz |
| 電源 | CR2032(コイン型リチウム電池)×1個 | 電池寿命 | DCVにて約150時間 |
| 電池寿命警告 | バッテリーマークが点灯 | 消費電力 | 代表値 6mW (DCVにて) |
| サイズ | 56(W)×11.5(D)×108(H)㎜ | 重量 | 約50g(本体のみ) |
| テストリード長 | 全長:約0.5m ピン先:13㎜ |
機能 | ●データホールド ●オートパワーオフ(最終操作から約30分後に電源オフ ) ●リラティブ機能(相対値表示) ●導通チェック機能 |
| 安全規格 | IEC 61010 CAT.Ⅱ500V | EMC指令 | IEC 61326 |
| RoHS指令 | EN 50581 | 付属品 | ●手帳型ケース ●取扱説明書 ●テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先13mm) |
| 厚さ8.5㎜の超薄型多機能コンパクト | |||
| 0.7%最高確度 | |||
| コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 |
|||
| 周波数測定(正弦波交流のみ) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,400 円(税抜)/ 5,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/08/13 00:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0776ページ | ||||
