品番 : EA758YD-12
品名 : (CR2032) 3V コイン電池(リチウム)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | CR2032P |
---|---|---|---|
入数 | 1個 | 規格 | CR2032 |
直径×高さ | 20.0×3.2mm | 重量 | 約2.8g |
電圧 | 3V | ||
(CR2032)リチウムコイン電池 | |||
電卓・電子手帳などに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 295 (2024/05/02 07:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0712ページ 2033ページ 2157ページ 2424ページ 2572ページ |