品番 : EA864CE-43
品名 : [衝撃検知]窓用アラーム
窓の衝撃を検知して大音量で不審者撃退!
仕様
メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | ASA-S11 |
---|---|---|---|
検知方式 | 衝撃検知式 | 電源 | CR2032(コイン電池)×1個(テスト用付属) |
電池寿命 | 約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合) ※電池の性能、使用状況により大幅に変わる場合があります |
最大音量 | 約90dB/50cm(25秒間発報) |
使用温度範囲 | 0℃~40℃ | サイズ | 本体:33×8×93(H)mm、マグネット部:11×9×32(H)mm |
重量 | 23g | ||
屋内専用 | |||
雨や風、窓の開閉等の振動には反応せず、ガラスの割れる時の衝撃にだけ反応する高精度衝撃検知方式。 | |||
両面テープでガラス面に取り付けるだけの簡単設置。 | |||
警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。 | |||
型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付け可能。※注意:凹凸が大きい装飾ガラスは、一部取り付けできない場合があります。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/16 18:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2424ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA864CE-43 [衝撃検知]窓用アラーム |
EA864CE-44 [開放検知]窓用アラーム |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA758YD-12 : (CR2032) 3V コイン電池(リチウム) |