品番 : EA864CE-44A
品名 : [衝撃&開放検知]窓用アラーム(2個セット)
ガラスの破壊・衝撃、もしくは窓が開いたときにアラームが鳴るダブル検知タイプ
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | ASA-W13-N2P(W) |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 窓ピタッアラーム | 入数 | 2個セット(アラーム×2、マグネット×2) |
| 検知方式 | 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) | 開閉センサー | 窓やドアの開放を検知し、大音量の警報音を発報します。 |
| 振動センサー | 窓ガラスへの衝撃を感知し、大音量の警報音を発報します。 | 電源 | コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売) |
| 電池寿命 | 約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合) ※電池の性能、使用状況により短くなる場合があります。 |
音量 | 約90dB/50cm(約25秒間発報) |
| サイズ | 本体:33×8×93(H)mm マグネット部:11×8×32(H)mm |
重量 | 約26g(電池除く、マグネット含む) |
| 使用温度範囲 | 0℃~40℃(屋内専用) | 付属品 | 両面テープ(防犯警報ステッカー) |
| 屋内専用 | |||
| ガラスの破壊・衝撃か窓の開放を検知すると大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。 | |||
| 警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。 | |||
| 付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。 | |||
| 型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付け可能。※注意:凹凸が大きい装飾ガラスは、一部取り付けできない場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,530 円(税抜)/ 4,983 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/08/03 05:55現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2319ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758YD-12 : (CR2032) 3V コイン電池(リチウム) |
