品番 : EA761GA-103
品名 : 12桁 デスク型計算機
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | DF-120GT |
|---|---|---|---|
| 桁数 | 12桁 | サイズ | 122.5(W)×177.5(D)×32.7(H)mm |
| 電源 | 太陽電池+CR2032×1個 | 重量 | 195g |
| 液晶ディスプレイ | 計算状態表示 3桁位取り表示 |
計算機能 | 四則計算 四則定数計算 マルチパーセント計算 平方根(ルート) 概数計算 |
| キーの機能 | 早打ち機能(2キーロールオーバー) ツーゼロ(00) 桁下げ(バックスペース) サインチェンジ(符号切替) |
キーの特徴 | プラスチックキー 凹凸キー |
| 電池寿命 | 約7年(1日1時間使用時) | メモリー | メモリー数 2 総合計(グランドトータル計算) 独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式) |
| 税計算、時間計算、3桁位取、四捨五入・切捨て機能 | |||
| 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。 『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です |
|||
| 早打ち対応 | |||
| 角度調整表示(チルト画面) | |||
| 優れた操作性と視認性のデスクタイプです。 | |||
| マルチ% ? √(平方根) 表示数値の平方根を求めるのに使います ? 四則定数計算 ? 概数計算 ? 桁下げ(シフト) 入力ミスの修正に便利。最小桁の数値を一桁づつ消せます。 ? +/-(サインチェンジ) 正の数(+)を負の数(-)に、又その逆に切り替えるときに使います。 ? 小数の端数処理指定の選択(四捨五入・切捨て機能) 小数の端数処理指定の選択が出来ます。例:小数2桁目を四捨五入の端数処理 ? アドモード計算 ? キーロールオーバー機能(早打ち対応) 次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。 ? ツーゼロキー 大きな桁の計算がスピーディーにできます。 ? 3桁位取機能 ? 特大表示 表示&文字サイズともに大きく表示 ? 角度調整表示 表示を見やすい角度に調整できます。 ? プラスチックキー ? オートパワーオフ |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,880 円(税抜)/ 4,268 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/03 03:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1841ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758YD-12 : (CR2032) 3V コイン電池(リチウム) |
