詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725EF-8

品名 : 175-200mm デジタルマイクロメーター

仕様

最小目盛 0.01mm/0.001”
ホールド機能付
スピンドル径 8mm 電源 CR2032×1個(EA758YD-12)
測定範囲 175~200mm
追加説明
カタログ価格

32,500 (税抜)/ 35,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/07/05 12:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0754ページ
バリエーション一覧
EA725EF-8 175-200mm デジタルマイクロメーター
EA725EF-10 225-250mm デジタルマイクロメーター
EA725EF-11 250-275mm デジタルマイクロメーター
EA725EF-12 275-300mm デジタルマイクロメーター
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top