品番 : EA725EF-10
品名 : 225-250mm デジタルマイクロメーター
仕様
最小目盛 | 0.01mm/0.001” | ||
---|---|---|---|
ホールド機能付 | |||
スピンドル径 | 8mm | 電源 | CR2032×1個(EA758YD-12) |
測定範囲 | 225~250mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
38,800 円(税抜)/ 42,680 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/23 20:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0754ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA725EF-8 175-200mm デジタルマイクロメーター |
EA725EF-10 225-250mm デジタルマイクロメーター |
EA725EF-11 250-275mm デジタルマイクロメーター |
EA725EF-12 275-300mm デジタルマイクロメーター |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA758YD-12 : (CR2032) 3V コイン電池(リチウム) |