品番 : EA725EF-11
品名 : 250-275mm デジタルマイクロメーター
仕様
| 最小目盛 | 0.01mm/0.001” | スピンドル径 | 8mm |
|---|---|---|---|
| 電源 | CR2032×1個(EA758YD-12) | 測定範囲 | 250~275mm |
| ホールド機能付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,600 円(税抜)/ 45,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/13 18:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0743ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA725EF-8 175-200mm デジタルマイクロメーター |
| EA725EF-10 225-250mm デジタルマイクロメーター |
| EA725EF-11 250-275mm デジタルマイクロメーター |
| EA725EF-12 275-300mm デジタルマイクロメーター |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA758YD-12 : (CR2032) 3V コイン電池(リチウム) |
