品番 : EA761GA-101
品名 : 12桁 計算機
仕様
メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | MW-12GT |
---|---|---|---|
桁数 | 12桁 | サイズ | 103(W)×145(D)×30.7(H)mm |
電源 | 太陽電池+CR2032×1個 | 重量 | 110g |
液晶ディスプレイ | 計算状態表示、3桁位取り表示 | 計算機能 | 四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算 |
キーの機能 | 早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替) | キーの特徴 | プラスチックキー、凹凸キー |
電池寿命 | 約7年(1日1時間使用時) | メモリー | メモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式) |
税計算、時間計算、3桁位取機能 | |||
早打ち対応 | |||
傾斜表示 | |||
特大表示 | |||
卓上でも手持ちでも活躍するミニジャストタイプです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/16 04:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1915ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA758YD-12 : (CR2032) 3V コイン電池(リチウム) |