品番 : EA758YD-22
品名 : (BR3032) 3V コイン電池(リチウム)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | BR3032 |
---|---|---|---|
規格 | BR3032 | 直径×高さ(mm) | 30.0×3.2 |
入数 | 1個 | 重量 | 約5.7g |
電圧 | 3V | 用途 | 電卓・電子手帳などに。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 19 (2024/05/16 04:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2157ページ |