詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724CD-30

品名 : 46x67mm/279-762mm 点検ミラー(伸縮/LED付)

カタログ訂正

26/11/19 ●伸縮長 誤:269~754mm 正:279~762mm (No.57,58 1157)

濡れた状態や油が付着した手でも滑らない頑丈なグリップです

仕様

ミラーサイズ 46×67mm(黒枠込み:57×89mm) 全長 約279~762mm(ミラー含)
倍率 等倍 重量 126g(電池含)
ライト 光源:白色LED球3個 電源 CR2032×2個(付属)
材質 ミラー:ガラス
シャフト:ステンレス
濡れた状態や油が付いた手でも滑らないグリップ
高所など目視しづらい場所の点検に便利な伸縮式
角度を調整できるLEDライト(3個)付き
ライトのスイッチはミラー裏側にあります
ボールジョイント付(360°回転可能)
先端ミラーは交換可能(交換ミラー:EA724CD-30H)
追加説明
カタログ価格

4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 49

(2026/11/23 03:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0345ページ

代替品

EA724CD-24
  • 品番

    EA724CD-24

  • コメント

    丸型、仕様ご確認下さい。

EA724CD-25
  • 品番

    EA724CD-25

  • コメント

    丸型、仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • ボールジョイント付(360°回転可能)
  • ライト点灯時
  • ライト角度調整可能

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top