品番 : EA707G-25
品名 : アナログマルチテスター(多機能型)
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | YX-361TR |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体 | 直流電圧 | 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V(20KΩ/V) |
| ±直流電圧 | ±5/25V(40KΩ/V) | 交流電圧 | 2.5/10/50/250/1000V(9KΩ/V) |
| 直流電流 | 50μ/2.5m/25m/0.25A ●増幅率:hFE:0~1000 |
抵抗 | 2k/20k/200k/2M/20MΩ |
| 低周波出力 | -10~+62dB | 許容差 | ●直流電圧:±2.5%以内 ●±直流電圧:±5%以内 ●交流電圧:±3%以内(10V以下±4%以内) ●直流電流:±2.5%以内 ●抵抗:目盛長の±3%以内 ●低周波出力:±3%以内(10V以下±4%以内) |
| 導通 | 約10Ω以下でLED発光 開放電圧:3V | バッテリーチェック | 1.5V |
| 周波数特性 | AC50Vレンジ以下 40Hz~20kHz:変動値±3%以内 | 電源 | 単3電池 1.5V× 2 、9Vマンガン電池× 1 |
| 内蔵ヒューズ | F0301(0.5A/250V φ5.2×20㎜)×1 | サイズ | 100(W)×37(D)×150(H)㎜ |
| 重量 | 約290g | 付属品 | ●テストリード付(EA707NA-1) ●予備ヒューズ(F0301) ●取扱説明書 |
| 多機能型 | |||
| 小容量電路の測定用に設計された、携帯用アナログマルチテスターです。 | |||
| 小型の通信機器や家電製品、電灯線電圧やコンデンサの静電容量測定、トランジスタチェッカとしてもご使用頂けます。 | |||
| 電源回路測定に便利な±DCVゼロセンサーメータ搭載 | |||
| 光で導通判定できる導通表示LED付 | |||
| オーディオ等のAC信号検出に便利なOutput(直列コンデンサ端子)付 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 様々な測定シーンに対応24ch測定レンジ | |||
| 24chスイッチ採用とプラスアルファ機能で総計35レンジ搭載 | |||
| 別売のhFEコネクタを使用してトランジスタの直流電流増幅率(hFE)が測定可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,480 円(税抜)/ 8,228 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/29 11:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0774ページ | ||||
