品番 : EA707NA-12
品名 : ACプラグ付テストリード
仕様
メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | TL-ACV |
---|---|---|---|
適合品番 | ●EA707D-15A、-16、-17、-19A、-35A、-36、-37、-38 ●EA707D-10A、-11A、-13A、-13G、 ●EA707G-14、-15、-16、-21、-22用テストリード |
全長 | 1m |
重量 | 84g | ||
ACプラグ付 | |||
AC100V専用 | |||
電流測定はできません。 | |||
リード棒がプラグ型の為、簡易計測が可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 06:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0810ページ |
拡大