品番 : EA707G-22
品名 : アナログマルチテスター
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | CX506a+C-CA |
|---|---|---|---|
| 直流電圧 | 120m(4kΩ) /3/12/30/120/300(50kΩ)/ 1000V(15kΩ/V) | 交流電圧 | 3/12/30/120/300/750V (8kΩ/V) |
| 直流電流 | 30μ/0.3m/3m/30m/0.3A ●直流電流増幅率hFE:トランジスタhFE:0~1000 |
抵抗 | 5k/50k/500k/5M/50MΩ |
| 静電容量 | C1:50p~0.2μ、 C2:0.01~20μF、 C3:1~2000μ |
許容差 | ●直流電圧:120m:±4% ±2.5%以内 ●交流電圧:±3%以内 (12V以下:±4%以内) ●直流電流:±2.5%以内 ●抵抗:目盛長の±3%以内 ●静電容量:C1/C2:目盛長の±6%以内 |
| 周波数特性 | ●40~30kHz (12Vレンジ:40Hz~30kHz、30Vレンジ以上:40Hz~10kHz) ●変動値±3%以内 |
電源 | 単3電池×2本+9V電池×1個(共に付属) |
| 内蔵ヒューズ | F1176(0.5A/250V/φ5×20㎜ セラミック管)×1 | サイズ | 106(W)×46(D)×165(H)㎜ |
| 重量 | 約370g | AC整流方式 | 半波整流 |
| メーター仕様 | 内磁型トートバンド | 許容差保証温室度範囲 | 23±2℃、75%RH以下、結露のないこと |
| 使用温湿度範囲 | 5~40℃、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少、結露のないこと | 保存温室度範囲 | -10~50℃、70%RH以下、結露のないこと |
| 使用環境 | 高度2000m以下、汚染度Ⅱ、屋内使用 | 付属品 | ●テストリード(EA707NA-2) ●クリップリード(全長約0.3m 黒のみ) ●予備ヒューズ(F1176)×1 ●携帯ケース×1 |
| 小型の通信機器や家電製品、電灯線、各種電池の測定に最適 | |||
| トランジスタ発振器内蔵の静電容量測定機能 | |||
| 26chスイッチ採用、ワイドな測定能力 | |||
| 50pF~2000μFのコンデンサ容量測定 | |||
| 高入力抵抗50kΩ/V(DC3~300Vレンジ) | |||
| DC極性切替が可能 | |||
| 電源スイッチ固定機能により静電容量の連続測定可能 | |||
| 電源ON表示ランプで電源のON、OFFが確認できる親切設計 | |||
| +、-極性切り換えSW付(DCVとDCAファクション) | |||
| ピンキャップ付 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 00:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0774ページ | ||||
代替品
![]() |
|

