品番 : EA707NA-33
品名 : 高電圧テストプローブ
カタログ訂正
25/03/18 適合品番の訂正。EA707D-19A、-36は適合外です(9025 No.56)
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | HV-60 |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | EA707D-15A、-16、-17、-35A EA707G-21、-22 |
許容電流 | DC0~25kV、0~30kV |
| 全長 | 約1.2m | ||
| 1000MΩ抵抗封入 | |||
| ブラウン管のアノード電圧測定用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,800 円(税抜)/ 8,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/29 15:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0783ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA707D-15A : デジタルマルチメーター |
| 本体 | EA707D-16 : デジタルマルチメーター |
| 本体 | EA707D-17 : デジタルマルチメーター |
| 本体 | EA707D-35A : デジタルマルチメーター |
| 本体 | EA707G-21 : アナログマルチテスター |
| 本体 | EA707G-22 : アナログマルチテスター |
