品番 : EA707D-36
品名 : デジタルマルチメーター
コンデンサ容量、周波数も測れる 機能を絞ったベーシックモデル
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | CD770 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体 | 動作方式 | Δ-Σ方式 |
| 交流検波方式 | 平均値方式 | レンジ切換 | オート及びマニュアル(一部オートのみ) |
| 極性切換 | マイナス入力時に「-」のみ表示 | 使用環境条件 | 高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ |
| 動作温湿度 | 5℃~31℃で80%RH(最大), 31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 | 保存温湿度 | ・-10℃~40℃ , 80%RH以下(結露のないこと) ・40℃~50℃ , 70%RH以下(結露のないこと) |
| 確度保証範囲 | 23±5℃ 80%R.H.以下(結露のないこと) | 直流電圧 | 400m/4/40/400/600V 入力抵抗:10M~100MΩ |
| 交流電圧 | 4/40/400/600V 入力抵抗:10M~11MΩ (40Hz ~ 400Hz(正弦波)) |
直流・交流電流 | 400μ/4000μ/40m/400mA 入力抵抗:約100Ω/約1Ω (入力抵抗はヒューズ抵抗除く) |
| 抵抗 | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ 開放電圧:約DC0.4V |
静電容量 | 50n/500n/5μ/50μ/100μF (リラティブキャンセル後の確度 オートレンジのみ) |
| 周波数 | 5/50/500/5k/50k/100kHz 入力抵抗:≧約2kΩ (ゼロクロス信号,3Vrms以上 オートレンジのみ 1Hz未満測定不可) |
導通 | 0~85Ω(±45Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4V |
| ダイオードテスト | 開放電圧:約1.5V | 最高確度 | ●直流電圧:±(0.5%rdg+2dgt) ●交流電圧:±(1.2%rdg+7dgt) ●直流電流:±(1.4%rdg+3dgt) ●交流電流:±(1.8%rdg+5dgt) ●抵抗:±(3.0%rdg+3dgt) ●静電容量:±(5.0%rdg+10dgt) ●周波数:±(0.3%rdg+3dgt) |
| 分解能 | ●直流電圧:0.1mV ●交流電圧:0.001V ●直流・交流電流:0.1μA ●抵抗:0.1Ω ●静電容量:0.01nF ●周波数:0.001Hz |
表示 | 数値部4000 |
| オーバー表示 | 数値部に「OL」を表示(DC/AC600Vを除く) | サンプルレート | 約3回/秒 |
| 周波数特性 | 40~400Hz(正弦波) | 内蔵ヒューズ | F1176:0.5A/250V , IR1.5kA , φ5×20mm セラミック管 |
| 電源 | 単3電池×2本(付属) | 電池寿命 | DCVにて連続約400時間(マンガン電池/オートパワーオフ解除時) |
| 消費電力 | 代表値4.5mW(DCVにて) | 電池寿命警告 | 約2.4V以下でバッテリーマークが点灯,または点滅 |
| サイズ | 82(W)×44(D)×166(H)㎜(突起部含まず) | 重量 | 約340g(電池込み) |
| 機能 | ●データホールド ●レンジホールド ●リラティブ機能付 ●オートパワーオフ(約30分)解除可 |
安全規格 | IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V |
| 付属品 | ●テストリード付(EA707NA-2)(全長1.1m/ピン先18mm) ●取扱説明書 |
||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 新スタンダード | |||
| 0.5%最高確度 | |||
| 二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 | |||
| 液晶表示部は大きく見やすい文字を採用 | |||
| セーフティキャップを付けた電流測定端子を別設定 | |||
| 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ) | |||
| コンデンサ容量測定(漏れ電流の大きいものは不可) | |||
| テストリード固定付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,800 円(税抜)/ 9,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/12/29 14:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0776ページ | ||||
