品番 : EA708D-13
品名 : クランプメーター(デジタル・自動車用)
自動車整備にも対応 AC/DC両用の電流センサを装備
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | DCM400AD |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体 | 電流測定方式 | CTクランプ方式 |
| 動作方式 | Δ-Σ方式 | レンジ切換 | オート及びマニュアル |
| 使用環境条件 | 環境汚染度Ⅱ | 耐電圧 | 3700Vrms以下 |
| 動作温湿度 | 0℃~40℃,80%RH以下(結露のないこと) | 保存温湿度 | -10℃~60℃,70%RH以下(結露のないこと) |
| 確度保証範囲 | 23±5℃,80%R.H.以下(結露のないこと) | 直流・交流電流 | 40A/400A 確度:(交流)±(2%rdg+10dgt) 50-500Hz (直流)±(2.5%rdg+10dgt) |
| 直流・交流電圧 | 40/400A 確度:(直流)±(2.5%rdg+10dgt) (交流)±(1.5%rdg+5dgt) 50-500Hz 入力抵抗:約10MΩ |
抵抗 | 400Ω 開放電圧:約DC1.5V |
| 導通 | 400Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5V |
機能 | ●データホールド(液晶部に「H」を表示)/レンジホールド ●リラティブ(相対値表示) ●導通ブザー ●オートパワーオフ(約30分) 解除不可 ●電池消耗表示 |
| サンプルレート | 数値部 約2回/秒 バーグラフ部 20回/秒 |
周波数特性 | 50~500Hz |
| 表示桁数 | 4000カウント バーグラフ部42セグメント |
オーバー表示 | 数値部に「OL」を表示 |
| 極性表示 | マイナス入力時に「-」のみ表示 | クランプ内径 | φ25㎜ |
| クランプ開口径 | 29㎜ | 導体 | サイズ:10×34㎜ |
| 電源 | LR03(単4アルカリ電池)×2本 | 電池寿命 | 連続約50時間(アルカリ電池) |
| 電池寿命警告 | バッテリーマークが点灯 | 消費電力 | 約50mW |
| サイズ | 50(W)×28(D)×193(H)㎜ | 重量 | 約230g |
| 安全規格 | IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V | 用途 | 自動車整備に最適 |
| 付属品 | ●テストリード(EA707NA-8:全長約1.1m/ピン先18㎜) ●携帯ケース ●取扱説明書 |
||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/10/27 04:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0288ページ 0791ページ | ||||
