品番 : EA708D-14A
品名 : クランプメーター(デジタル)
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | DCL1000 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体 | 交流電流 | 400/1000A |
| 直流・交流電圧 | 400m/4/40/400/600V | 抵抗 | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ |
| 最高確度 | ●交流電流:±(1.7%+5) ●直流電圧:±(1.2%+3) ●交流電圧:±(2.2%+5) ●抵抗:±(1.2%+4) |
分解能 | ●交流電流:0.1A ●直流・交流電圧:0.1mV ●抵抗:0.1Ω |
| 導通 | 0~65Ω(±55Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4V | ダイオードテスト | 開放電圧:約1.6V |
| サンプルレート | 3回/秒 | 周波数特性 | ACAは50/60Hz 、ACV50~500Hz(いずれも正弦波) |
| 表示桁数 | 4000 | クランプ径/導体サイズ | Φ42㎜/20×54㎜ |
| クランプ内径 | 54㎜ | 電源 | 単4電池2本(付属) |
| 電池寿命 | DCVにて連続約120時間(マンガン電池) | サイズ | 95(W)×45(D)×238(H)㎜ |
| 重量 | 約290g | 安全規格 | IEC61010CAT.Ⅲ600V |
| 機能 | ●マルチメータ機能(ACV、DCV、Ω測定) ●オートパワーオフ(約30分) 解除不可 |
付属品 | ●テストリード(EA707NA-8:全長約1.1m/ピン先18㎜) ●携帯ケース ●取扱説明書 ●ピンキャップ |
| レンジ切替 | オート及びマニュアル | オーバー表示 | 数値部に”OL”を表示 |
| 極性表示自動切換 | マイナス入力時に”-”のみ表示 | 電池消耗警告 | 約2.4V以下で電池マークが点灯または点滅 |
| 使用環境 | 高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ | 交流検波方式 | 平均値方式 |
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 大口径でも軽いAC1000Aまで測定可能 | |||
| ロゴスキーコイルクランプ採用で非常に軽量約210g | |||
| 押しやすい大きなホールドボタンと見やすい大型液晶採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/07 09:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0779ページ | ||||
