品番 : EA707D-33
品名 : ポケットデジタルテスター
ソーラー充電式 堅牢なシェル(貝)型の開閉カバー
仕様
メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | PS8a |
---|---|---|---|
動作方式 | Δ-Σ方式 | 交流検波方式 | 平均値方式 |
レンジ切換 | オートレンジ及びマニュアルレンジ | 使用環境条件 | 高度2000m以下 ・ 環境汚染度Ⅱ |
動作温湿度 | 5℃~40℃で80%RH(結露のないこと) | 保存温湿度 | 0~50℃,70%RH以下(結露のないこと) |
確度保証範囲 | 23±5℃,80%R.H.以下(結露のないこと) | 直流電圧 | 400m/4/40/400/500V 入力抵抗:10M~100MΩ |
交流電圧 | 4/40/400/500V 入力抵抗:10M~11MΩ 40Hz~400Hz (正弦波交流) |
抵抗 | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ 開放電圧:約DC0.4V |
最高確度 | ●直流電圧:±(0.7%rdg+3dgt) ●交流電圧:±(2.3%rdg+10dgt) ●抵抗:±(2.0%rdg+5dgt) |
分解能 | ●直流電圧:0.1mV ●交流電圧:0.001V ●抵抗:0.1Ω |
導通 | 10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V |
ダイオードテスト | 開放電圧:約1.5V |
表示 | 数値部4000 | オーバー表示 | 数値部に「OL」を表示(DC/AC500Vレンジは除く) |
極性表示 | 自動切換,マイナス入力時に「-」のみ表示 | サンプルレート | 数値部 3回/秒 |
周波数特性 | 40~400Hz | 電源 | アモルファス太陽電池+二酸化マンガンリチウム2次電池(内蔵) |
電池寿命警告 | 約2.4V以下でバッテリーマークが点灯または点滅 | 消費電力 | 約5mW TYP(DCV) |
サイズ | 57(W)×18(D)×115(H)㎜ | 重量 | 約85g(本体のみ) |
テストリード長 | 全長:約0.5m ピン先:15㎜ |
機能 | ●レンジホールド ●オートパワーオフ(約15分) 解除不可 ●電源切り忘れ防止機能 |
付属品 | 取扱説明書 | ||
ソーラー充電式ポケットテスタ | |||
導通レンジは印加電圧約0.4Vローパワーオーム | |||
電源ONの時には蓋が閉まらない機構設計 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,980 円(税抜)/ 7,678 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/06/17 11:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0788ページ |
代替品
![]() |
|