品番 : EA707D-39
品名 : ボルトテスター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ワンボタン方式採用、CAT.4のボルトテスタ 対地間のトリップ事故を起こさない
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | KP1 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体 | 動作方式 | Δ-Σ方式 |
| 交流検波方式 | 真の実効値方式 | レンジ切換 | オートのみ |
| 使用環境条件 | 高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ | 動作温湿度 | 5℃~31℃で80%RH(最大) 31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 |
| 保存温湿度 | -10℃~40℃,80%RH以下結露のないこと 40℃~50℃ , 70%RH以下結露のないこと |
確度保証範囲 | 23±5C,80%RH以下(結露のないこと) |
| 消費電流 | 代表値20mA(待機時) | 直流・交流電圧 | 5.0 ~ 999.9 V (交流電圧:45Hz~400Hz ) |
| 入力抵抗 | 約1.7MΩ(トリップ事故防止) | 最高確度 | ●直流電圧:±(0.7%rdg+5dgt) ●交流電圧:±(0.7%rdg+5dgt) |
| 分解能 | ●直流・交流電圧:0.1V | 導通 | 約20k~500kΩ以下でブザー音 開放電圧:約0.6V |
| EF(検知機能)検電 | 約60V以上でバーグラフと断続音が 5段階に変化 (50/60Hz共用) (検出アンテナ:本体上部(ライトの右側) 接触式電界検出:テストピン ) |
表示 | 数値部9999 |
| オーバー表示 | 数値部に「OL」を表示 | 極性表示 | 自動切替、マイナス入力時に「-」のみ表示 |
| サンプルレート | 約6回/秒(交流電圧) 約5回/秒(直流電圧) | 周波数特性 | 45~400Hz |
| 電源 | LR03(単4形アルカリ電池)×2本(付属) | 電池寿命 | 約20時間 |
| 電池寿命警告 | 約2.5V以下でバッテリーマークが点灯 約2.2 V以下で数値部にbAttを表示し測定不可になる |
サイズ | 90(W)×30(D)×130(H)㎜ |
| 重量 | 約205g(電池込み) | 機能 | ●診断モード ●検電機能(接触方式、非接触方式) ●LEDライト ●オートデータホールド ●オートパワーオフ(約1分) 解除不可 |
| 安全規格 | IEC61010 CAT. Ⅳ 600V/CAT. Ⅲ 1000V | EMC指令 | IEC61326-1(EMC) |
| 付属品 | ●テストプローブ(赤:全長110mm/ピン先3.5mm) (黒:全長50mm/ピン先3.5mm) ●テストリード(黒):全長1.5m/2A対応 ●取扱説明書 |
注意 | ※電圧測定時、5V未満は検知しません。 |
| 簡単操作、ワンボタン方式採用 | |||
| AC/DC電圧を自動判別やEFアンテナを使った非接触検電が可能 | |||
| ポケットサイズCAT. Ⅳ 対応。 携行性が高いサイズで、電圧測定、検電に機能を限定したボルトテスタ |
|||
| 低圧設備で安全に使えます。 (IEC61010 CAT. Ⅳ 600 V / CAT. Ⅲ1000 V 対応) |
|||
| バックライトの色が 20V 以上で変化 | |||
| 赤黒のピン先ショートで自己診断モード(簡易導通)に自動で切り替わる。 | |||
| 検電機能(EF)は接触方式と非接触方式の2種類、 バー表示とブザー音により段階的にお知らせ | |||
| 暗所を照らすLEDライトとバックライト表示器を搭載 | |||
| 充電部からピン先を離した瞬間に測定値がオートホールドする | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 10:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA707NA-25 : テストリード棒 |
| オプション | EA707NA-26 : テストリード棒 |

