詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707D-46

品名 : 2.5x50mm [-]ドライバー(検電)

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB175.0-50
先端幅 2.5mm 刃先厚 0.5mm
軸長 50mm 軸径 φ3mm
全長 125mm 重量(g) 17
110~250V用AC・DC(100Vでも使えます。)
ネオン管入
ポケットクリップ付
追加説明
カタログ価格

1,600 (税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/07 19:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0770ページ

代替品

EA707D-46A
  • 品番

    EA707D-46A

  • コメント

    変更点:検電範囲AC200~250V等

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top