詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707D-48

品名 : 2.5x60mm [-]ドライバー(検電)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB 175.0-60 LED
検電範囲 AC100~250V 先端幅 2.5mm
刃先厚 0.4mm 軸長 60mm
軸径 φ3mm 全長 135mm
重量 17g
検電ドライバーおよびマイナスドライバーとしても使用できます
堅牢性と耐久性に優れたバネ鋼特殊合金製ブレード
周囲が明るくても確実に視認可能な内蔵LED
ポケットクリップ付き
追加説明
カタログ価格

2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/11 02:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA707D-48 2.5x60mm [-]ドライバー(検電)
EA707D-49 3.5x75mm [-]ドライバー(検電)
ウェブカタログ画像
  • 検電およびマイナスドライバーとしても使用可能
  • 検電範囲
  • 周囲が明るくても確実に視認可能な内蔵LED

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top