詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707DB-20

品名 : [EA707G-23A用] 替ヒューズ

仕様

メーカー 三和電気計器(sanwa) 型番 F0304
仕様 替ヒューズ(F0304・0.5A) 定格電流 3A
定格電圧 600V 遮断容量 100kA
サイズ φ13×50㎜ 重量 13.3g
追加説明
カタログ価格

910 円(税抜)/ 1,001 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/29 21:44現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0774ページ
バリエーション一覧
EA707DB-20 [EA707G-23A用] 替ヒューズ
EA707DB-19 [EA707G-23A用] 替ヒューズ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top