詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707DE-1

品名 : [AC/DC] 電圧テスター

ランプと音で検知をお知らせします

仕様

検知範囲 12~690V(AC/DC) 測定カテゴリ CATⅡ(1000V)
CATⅢ(1000V)
CATⅣ(600V)
電圧レンジ 12/24/36/50/120/230/400/690V 周波数 50/60Hz
誤差 -30~0%(読値) 過電圧保護 690V AC/DC
テスト電流 <5μA 電源 単4電池×2本(付属)
使用温度範囲 -10~55℃ サイズ 45(W)×35(D)×245(H)mm
コード長 1050mm 防塵・防水性能 IP64
ランプと音で検知をお知らせします。
LEDライト内蔵
AC・DC自動切替
50Vからの安全セルフテスト(AC警告)、バッテリーなしで緊急モードで動作します。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

7,620 (税抜)/ 8,382 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/09/29 07:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0786ページ

代替品

EA707DL-1
  • 品番

    EA707DL-1

  • コメント

    仕様確認して下さい

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top