詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707DL-1

品名 : 12-690V ボルトテスター

仕様

メーカー テストー(testo) 型番 05907501(testo750-1)
LCディスプレイ 単層極性テスト
相回転テスト 検知範囲 12~690V(AC/DC)
電圧レンジ 12/24/50/120/230/400/690V サイズ 65(W)×35(D)×270(H)mm
コード長 1200mm 電源 単4電池×2本(付属)
付属品 測定子プロテクター、
測定子キャップ
防水機能 IP64
導通テスト 500kΩ以下 動作環境 -10~+50℃、0~95%RH(結露なきこと)
保管温度 -15~+60℃ 重量 230g
安全規格 DIN-EN 61243-3:2014, CAT IV 600V / CAT Ⅲ 1,000V
LEDディスプレイでどの位置からも測定結果を確認することができます。
★正面、側面、背面の多方向から確認できます。
電気回路、システムの電圧測定や単相の電圧側の確認に加え、導通テスターとしての使用にも最適です。
電圧・電流・抵抗・導通を自動切換え
測定場所を照らすライト付き
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

6,400 (税抜)/ 7,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/09 03:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0774ページ

代替品

EA707DL-2
バリエーション一覧
EA707DL-1 12-690V ボルトテスター
EA707DL-2 12-690V ボルトテスター
EA707DL-3 12-690V ボルトテスター(LCディスプレイ付)
ウェブカタログ画像
  • ★正面、側面、背面の多方向から確認できます。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top