品番 : EA707DL-3
品名 : 12-690V ボルトテスター(LCディスプレイ付)
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05907503(testo750-3) |
---|---|---|---|
LCディスプレイ | 有 | 単層極性テスト | AC100~690V |
相回転テスト | AC170~690V | 検知範囲 | 12~690V(AC/DC) |
電圧レンジ | 12/24/50/120/230/400/690V | サイズ | 70(W)×35(D)×270(H)mm |
コード長 | 1200mm | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
付属品 | 測定子プロテクター、 測定子キャップ |
防水機能 | IP64 |
導通テスト | 500kΩ以下 | 動作環境 | -10~+50℃、0~95%RH(結露なきこと) |
保管温度 | -15~+60℃ | 重量 | 295g |
色 | 黒 | 安全規格 | DIN-EN 61243-3:2014, CAT IV 600V / CAT Ⅲ 1,000V |
LEDディスプレイでどの位置からも測定結果を確認することができます。 | |||
★正面、側面、背面の多方向から確認できます。 | |||
電気回路、システムの電圧測定や単相の電圧側の確認に加え、導通テスターとしての使用にも最適です。 | |||
電圧・電流・抵抗・導通を自動切換え | |||
測定場所を照らすライト付き | |||
残留電流回路遮断器テスト用のRCトリガー、振動荷重ボタン付き | |||
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/25 01:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0801ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA707DL-1 12-690V ボルトテスター |
EA707DL-2 12-690V ボルトテスター |
EA707DL-3 12-690V ボルトテスター(LCディスプレイ付) |
EA707DL-11 [EA707DL-1,2,3用] キャリングケース |