品番 : EA707DH-14A
品名 : AC80-7000V 検電器(伸縮式)
モデルチェンジ内容
26/04/30 ●収納ケース 旧:革製 新:ナイロン製 (NO.57 963)
仕様
| メーカー | 長谷川電機工業 | 型番 | HSS-6B1 |
|---|---|---|---|
| 検電範囲 | 高圧:AC3~7kV(握り部を持って検電) 低圧:AC80~600V(銘板部を持って検電) |
電源 | LR44×2個(付属) |
| 全長 | 215~815mm(伸縮) | 重量 | 140g |
| 付属品 | ナイロンケース | 絶縁抵抗 | 検知部と握り部間:縮めた状態 100MΩ以上 |
| 絶縁耐力 | 検知部と握り部間:縮めた状態AC20kV-1分間 検知部と銘板部間:AC4kV-1分間 |
漏洩電流 | 絶縁耐力試験時:0.1mA以下 |
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃ | 定格動作開始電圧 | 低圧 露出充電部:80V(充電部に接触) ※低圧検電時は銘板部に触れながら検電 高圧 露出充電部:300V(充電部に接触) 絶縁電線(φ5mmOE線):1500V |
| 定格不動作距離 | 電線(150m㎡OC)に接近して動作しない距離) 4000V(6.9kV回路の対地電圧)時:5cm以下 |
動作表示 | 発光:赤色断続発光、8000Lxの明るさの中で確認可能 発音:断続音 2m離れて50dB以上 |
| 電池寿命 | 連続動作時間:約8時間 放置状態:約1.5年 |
||
| 音と光で動作表示 | |||
| 高圧キュービクルメンテナンスに最適 | |||
| 縮めて低圧検電、伸ばして高圧検電 | |||
| 防滴構造(内部に有害な水が入らない) | |||
| 伸ばして離れたところから検電 ※伸ばして低圧は検電できません。 |
|||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,500 円(税抜)/ 23,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0771ページ | ||||
