品番 : EA707DH-15
品名 : AC80-7000V 検電器(伸縮式)
仕様
| メーカー | 長谷川電機工業 | 型番 | HSG-6 |
|---|---|---|---|
| 検電範囲 | AC80~7000V | 電源 | LR44×2個(付属) |
| 全長 | 200~800mm | 重量 | 85g |
| 付属品 | ストラップ | 絶縁抵抗 | 検知部と握り部間:縮めた状態 1000Vメガーにて100MΩ以上 |
| 絶縁耐力 | 検知部と握り部間:縮めた状態AC20kV-1分間 | 漏洩電流 | 絶縁耐力試験時:0.5mA以下 |
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃ | 定格動作開始電圧 | 低圧(断続音)露出充電部:80V 高圧(連続音)露出充電部:400V 絶縁電線(φ5mmOE線):3400V(伸縮とも) |
| 定格不動作距離 | 握り部を持って電線(150m㎡OC)に接近して動作しない距離) 4000V(6.9kV回路の対地電圧)時:5cm以下 |
動作表示 | 発光:8000Lxの明るさの中で確認可能 発音:1m離れて50dB以上 |
| 電池寿命 | 連続動作時間:約8時間 放置状態:約1.5年 |
||
| 軽量コンパクトな伸縮タイプ | |||
| 音と光で動作表示 | |||
| 防滴構造(内部に有害な水が入らない)(IPX1相当) | |||
| 導電性ゴムの検知部は交換可能 | |||
| 動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。 ※伸ばして低圧は検電できません。 |
|||
| ケースは付属していません。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,300 円(税抜)/ 21,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0771ページ | ||||
