品番 : EA707DK-12
品名 : AC12-1000V AC検電器(防水・防塵型)
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | V-20WP |
|---|---|---|---|
| 検電範囲 | AC12~1000V(ワイドモード時) AC100~1000V(ノーマルモード時) |
周波数 | 50~60Hz |
| 使用温湿度 | 0~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10~+60℃、80%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと) |
| 電源 | 単4電池×2本(付属) | 電池寿命 | 約30時間(アルカリ電池使用時) |
| オートパワーオフ | 約5分(解除不可) | 防塵・防水 | IP67準拠 |
| サイズ | 24(W)×29(D)×161(H)mm | 重量 | 約68g(電池含む) |
| 校正 | 不可 | 安全規格 | IEC 61010-1 CAT.IV 1000V |
| 約12Vの低電圧から検出可能な「ワイドモード」機能付きの非接触式AC検電器 | |||
| IP67の防水・防塵耐性に準拠。突然の雨や水没、埃などの過酷な環境に対応します。 | |||
| 2mの落下耐性で衝撃対策も強化 | |||
| 暗い所で便利なLEDライトを先端と背面の2か所に装備 | |||
| 検電状態を音とLEDでお知らせします。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,910 円(税抜)/ 5,401 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/17 20:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0770ページ | ||||
