詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707DN-21

品名 : AC20.0KV-80.5KV 電車線用特高検電器

仕様

メーカー 長谷川電機工業 型番 HST-W80JS
検電範囲 AC20kV~80.5kV 定格動作開始電圧 5kV±20%(裸線)
全長 1320~5090mm 質量 1000g
電源 LR44(1.5V)×2個(付属) 周波数 50Hz/60Hz
動作表示 発光:8000lxにて確認可能
発音:2mにて50dB以上
絶縁耐力 絶縁棒AC75kV/300mm-1分間
(電極部、継手部を除いた絶縁棒部を6ヶ所)
漏洩電流 絶縁耐力時:100μA以下/1ヶ所 電池寿命 連続動作時間:約4時間
使用温度範囲 -10℃~+50℃(但し、内部に結露がないこと)
音と光で動作表示
待機表示機能付(テストボタンを押した後、検電動作後に緑色LEDが点灯※緑色LEDは1~2分で自動消灯。消灯後も検電は可能(電池残量に問題が無い場合))
交流在来線および新幹線架線用検電器
伸縮式
防滴構造(検出部に有害な水が入らない)
収納袋付
待機表示機能(テストボタンON、動作後に約1分間緑色LEDが点灯)
①検電直前の回路・電池の確認が可能
②検電後の無充電を表示
【動作例】
①テスト(赤点滅・発音)→②待機表示(緑点灯)で検電→③無充電(緑点灯)、又は、充電(赤点滅・発音)
伸ばして約5m、縮めて約1.4mの伸縮式で、操作性の良い約1kgの軽量タイプ!
検出部の角度調整により、視認性アップ!
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

126,500 円(税抜)/ 139,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 03:22現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0771ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top