品番 : EA707NA-27
品名 : [EA708D-20A用]延長用テストリード
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | TL-27 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 延長用リードセット | 全長 | 約3m |
| ソケット外径 | φ8.0㎜ | ソケット内径 | φ6.6㎜ |
| プラグ径 | φ4㎜ | 重量 | 165g |
| 安全規格 | IEC61010 CAT.IV 600V CAT.III 1000V | ||
| EA708D-20A用 | |||
| ジョイントアダプター付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/07/07 17:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0779ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA708D-20A : クランプメーター(デジタル・リーク) |
ウェブカタログ画像
拡大
