品番 : EA708D-20A
品名 : クランプメーター(デジタル・リーク)
仕様
メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | I0R500 |
---|---|---|---|
仕様 | 本体セット | 測定項目 | ●基準電圧 ●交流電流(mA・A、lo) ●抵抗分漏洩電流(lor) ●絶縁抵抗(演算値) |
測定範囲 | ●基準電圧:600V ●交流電流(mA・A):99.99mA~999.9mA、99.99A~500A ●交流電流(lo):99.99mA~999.9mA ●抵抗分漏洩電流(Ior)単相:0.00mA~99.99mA、100.0mA~999.9mA ●抵抗分漏洩電流(lor)三相:0.00mA~99.99mA、100.0mA~999.9mA、100mA~1155mA ●絶縁抵抗:0.000~9.999MΩ |
確度 | 基準電圧(R-T間、A-N間):±(0.5%+3) 入力抵抗:約10MΩ |
最高確度 | ●交流電流(mA・A) (99.99m/999.9mA):±(1%+5) (99.99/500A):0~300A ±(1.2%+5) 300.1~500A ±(3%+5) ●交流電流(Io):±(1%+5) |
クランプ径 | 35㎜ |
機能 | ●MAXホールド機能 ●AVGモード ●データホールド ●オートパワーOFF(約30分)(解除可能) ●バックライト |
液晶表示 | 最大9999カウント |
サンプルレート | 約4回/秒 | 付属品 | ●テストリード : EA707NA-26(全長約1.2m) ●延長用リードセット : EA707NA-27(全長約3m) ●アリゲータクリップ ●スパイラルチューブ 8個 ●キャリングケース ●取扱説明書 |
電源 | 単4アルカリ乾電池(LR03)×2本(付属) | 連続動作時間 | 約170時間 (負荷電流測定時は約80時間) |
サイズ | 83(W)×41(D)×206(H)㎜ | 重量 | 約325g |
注意 | ※Y結線ではIo測定は可能ですがIorの測定はできません。異容量三相4線では単相3線のIor測定は可能ですが、三相3線のIor測定はできません。(Ioは可) | ||
事業用電気設備の巡視点検に必要な電圧測定、負荷電流測定、漏洩電流が1台で測定可能 | |||
活線状態で抵抗分漏洩電流(lor)を測定 | |||
三相三線△結線でR相とT相の同時地絡検出 | |||
クランプセンサー一体型 | |||
lor値とlo値の同時表示 | |||
表示は2画面切り替え可能 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
活線状態での絶縁管理を容易にする。負荷電流も測れるIorリーククランプ | |||
ふらつきのある数字を読みやすくするAVGモード(移動平均値表示) | |||
バックライト付き表示器 | |||
オートパワーセーブ(約30分)解除可単4形アルカリ電池2本で連続約170時間(約1週間)の長時間動作(負荷電流(A)測定時は約80時間) | |||
パソコンでデータ収集(別売オプションEA708D-21が必要)が可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
105,000 円(税抜)/ 115,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 01:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0806ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA707NA-26 : [EA708D-20A用]テストリード |
オプション | EA707NA-27 : [EA708D-20A用]延長用テストリード |
オプション | EA707NA-31 : [EA707NA-26.28用]クリップアダプター |
オプション | EA708D-21 : 通信ユニット(EA708D-20用) |