品番 : EA707NA-31
品名 : [EA707NA-26.28用]クリップアダプター
仕様
メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | CL-26 |
---|---|---|---|
仕様 | 替クリップアダプター | ソケット径 | φ4㎜ |
最大開口 | 36㎜ | 重量 | 64g |
EA707NA-26~-28用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/06 04:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0806ページ 0810ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA707NA-26 : [EA708D-20A用]テストリード |
オプション | EA707NA-27 : [EA708D-20A用]延長用テストリード |
オプション | EA707NA-28 : テストリード棒 |
本体 | EA707NA-26 : [EA708D-20A用]テストリード |
本体 | EA708D-20A : クランプメーター(デジタル・リーク) |
拡大