品番 : EA707NA-28
品名 : テストリード棒
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | TL-28 |
|---|---|---|---|
| 名称 | PVC製(1.2m) | プラグ径 | 4㎜ |
| 重量 | 70g | 安全規格 | IEC61010 CAT.III 600V CAT.II 1000V |
| テストプローブ交換可能なテストリード | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/13 00:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0783ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA707NA-29A : [EA707NA-26.28用]テストリード棒 |
| オプション | EA707NA-30 : [EA707NA-26.28用]テストリード棒 |
| オプション | EA707NA-32 : [EA707NA-26.28用]クリップアダプター |
| 本体 | EA709D-16 : デジタル絶縁抵抗計 |
ウェブカタログ画像
拡大
