品番 : EA707NA-29A
品名 : [EA707NA-26.28用]テストリード棒
仕様
メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | TL-A18a |
---|---|---|---|
名称 | φ2㎜ピン式アダプター | 全長 | 約80㎜ |
ピン先長さ | 18㎜ | 安全規格 | IEC61010 CATIV 600V CATIII 1000V |
EA707NA-26、-28用テストリード棒 | |||
ピン先カバーはキャップとなっており、取り外しが可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/29 14:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0810ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA707NA-29A [EA707NA-26.28用]テストリード棒 |
EA707NA-30 [EA707NA-26.28用]テストリード棒 |
EA707NA-32 [EA707NA-26.28用]クリップアダプター |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA707NA-26 : [EA708D-20A用]テストリード |