品番 : EA707NA-32
品名 : [EA707NA-26.28用]クリップアダプター
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | CL-27 |
|---|---|---|---|
| 名称 | ワニ口アダプター | ソケット径 | φ4mm |
| 最大開口 | 25㎜ | 全長 | 全長約70㎜ |
| 重量 | 52g | 安全規格 | IEC61010 CAT.III 600V |
| EA707NA-26、-28用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/07 10:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0783ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA707NA-29A [EA707NA-26.28用]テストリード棒 |
| EA707NA-30 [EA707NA-26.28用]テストリード棒 |
| EA707NA-32 [EA707NA-26.28用]クリップアダプター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA707NA-26 : テストリード棒 |
メイン画像
拡大


